直尺 300mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
472件の「直尺 300mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JIS規格 定規」、「工業用定規」、「測定 スケール」などの商品も取り扱っております。
直尺シルバー シンワ測定ランキング1位
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

300mm ステンレス直尺 エスコランキング2位
上下ミリ表示
寸法(mm)300×13×0.5最小目盛(mm)0.5エスコ品番EA720YA-30材質ステンレス、防錆処理
1枚
845税込930
当日出荷

直尺 モノタロウランキング3位
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定ランキング4位
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
1本
719税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

300x30mm 直 尺(ステンレス製) エスコランキング5位
1個
1,720税込1,892
当日出荷

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定にJIS規格取得取得済測定範囲(mm)0-300材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)6全長(mm)335ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5目盛上下段cm目長さ許容差(mm)±0.15
1本
2,898税込3,188
当日出荷

1枚
8,300税込9,130
翌日出荷

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
1本
479税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ステン直定規
耐久性に優れたステンレス製直定規です。
1個
3,198税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
1本
1,298税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)シルバー
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。材質真鍮
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)