真鍮板 1mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
167件の「真鍮板 1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮板」、「真鍮板 2mm」、「アルミ板 ゴールド」などの商品も取り扱っております。
真鍮板 泰豊トレーディングランキング1位
1個ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所ランキング2位
1枚
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)

真鍮板 シートタイプ 光ランキング3位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なしタイプ平板
1枚ほか
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm ノーブランドランキング5位
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
1本
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)


精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。材質真鍮
1枚
439税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1枚
5,498税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(384種類の商品があります)

1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
1枚
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮円板
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(273種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
1個ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個
329税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
1本
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)