着磁機のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
122件の「着磁機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「着磁器」、「着磁」、「ドライバー用マグネット」などの商品も取り扱っております。
マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウランキング1位
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379税込417
当日出荷

磁化用コイル MT-100N ナリカランキング2位
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
1個
39,880税込43,868
3日以内出荷

マグネタッチ(磁気入磁気取り兼用) TRUSCOランキング3位
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50消費電力(W)125トラスコ品番229-6217幅(mm)115高さ(mm)50材質(本体)SPC質量(g)500奥行(mm)73電源(V)AC100 (50/60Hz)吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,498税込10,448
当日出荷

磁化用コイル 島津理化ランキング4位
島津理化磁化用コイル
着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。
型式MC-50A寸法(mm)約90×140×90質量(kg)約1コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90電源(V)AC100 50/60Hz 4A仕様着磁・消磁切換えスイッチつき
1個
40,000税込44,000
6日以内出荷

マグキャッチ 着磁・脱磁器 TRUSCOランキング5位
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。トラスコ品番449-9662幅(mm)23厚さ(mm)21全長(mm)48高さ(mm)21質量(g)29奥行(mm)23
1個
499税込549
当日出荷

ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。 使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695厚さ(mm)29全長(mm)52高さ(mm)50質量(g)70
1個
479税込527
当日出荷

ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7奥行(mm)29
1個
799税込879
当日出荷

出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。質量(g)930電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
62,980税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マグネタッチ
各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に吸着力(N)0.17定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2作動温度(℃)温度保護回路:85±5
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テクノプランハンド脱磁器
質量(kg)1.8使用率(%)100%ED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×123×86電源容量(VA)110
1個
36,980税込40,678
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)磁気太郎
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して全長(mm)20質量(g)10適合サイズ(mm)六角6.35。丸軸6.3
1パック(2個)
499税込549
当日出荷

1セット
169,800税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。使用率(%)100ED電源コード(m)2
1個
359,800税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。 DEMAGNETIZER(-)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×52
1個
699税込769
当日出荷

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。 強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。 磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。電源単相AC200V 50/60Hz。単相AC220V 60Hz使用率(%)100% ED
1個
299,800税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カネテックツール脱磁器
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
1個
35,980税込39,578
当日出荷