矢じりのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
111件の「矢じり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円錐 パイプ」、「単管打込みキャップ」、「剣先」などの商品も取り扱っております。
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端 エスコランキング1位
仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
1個
780税込858
当日出荷

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウランキング2位
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管打ち込みミサイル 仙台銘板ランキング3位
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷

単管打込みキャップ アラオランキング4位
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニューパイット タカミヤランキング5位
単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。 取付けカンタン、抜け止め付。 強度の強い素材を採用。
1個ほか
319税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

REX(レッキス工業)矢ジリヘッド SHD
管に付着したり、蓄積した泥や油脂類が固まってしまった詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4714適合機種Iー95ーE質量(g)80
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×355全長(mm)355内径(Φmm)50シャンク径(Φmm)18穴深さ(mm)80
1本
10,980税込12,078
当日出荷

ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


泰豊トレーディングアルミ円錐
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)ユーカッタ 3UC
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4708適合機種Iー95ーE質量(g)130
1個
4,298税込4,728
3日以内出荷

REX(レッキス工業)ユーカッタ 4UC
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4709適合機種Iー95ーE質量(g)155
1個
4,798税込5,278
3日以内出荷

泰豊トレーディング真鍮円錐
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用材質スチール適合Φ48.6単管タイプ座金
1袋(5個)
1,198税込1,318
当日出荷

硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
11,980税込13,178
当日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付きワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

管内の内面に付着した汚れを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4700適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)10
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷


Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷