知覚針のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
89件の「知覚針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「痛覚計」、「小型デジタルノギス」、「高級ノギス」などの商品も取り扱っております。
痛覚計 竹井機器工業ランキング1位
竹井機器工業痛覚計
円錐型圧子を使ったペンタイプの痛覚計です。 先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
寸法(mm)約Φ13×105ストローク1gあたり2mm±10%測定範囲2~10gアズワン品番7-3849-01
1個
149,800税込164,780
43日以内出荷

痛覚計 竹井機器工業ランキング2位
竹井機器工業痛覚計
円錘型圧子を使ったペン型で、先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
寸法(mm)約Φ13×105(キャップ含まず)ストローク1g当たり2mm±10%測定範囲2~10g質量(g)約14松吉医科器械コード20-2920-00
1個
149,800税込164,780
7日以内出荷

定量知覚針 10-20g ユフ精器ランキング3位
知覚検査を数値化出来ます。
規格10~20g医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0005医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
31,500税込34,650
4日以内出荷

知覚針[吉村式] 80mm 針・ハケ付き アズワンランキング4位
仕様針・ハケ付き全長(mm)80アズワン品番0-4127-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,300税込4,730
翌々日出荷

打診器(米式)多機能型・知覚針付 松吉医科器械ランキング5位
タイプ米式仕様ルーレット、触診用ブラシ、知覚針付、日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン全長(mm)230ヘッド長(mm)55ヘッド幅(mm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000010松吉医科器械コード02-3666-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷

知覚検査を数値化出来ます。
規格1~10g医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0005医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
31,500税込34,650
4日以内出荷

タテ・ヨコ型兼用。ヘッドを写真のタテの向きとヨコの向きにつけかえることができます。
タイプバギンスキー氏仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン全長(mm)270ヘッド径(Φmm)43医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000002松吉医科器械コード02-3660-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

タイプ勝沼氏仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド幅(mm)28医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000003松吉医科器械コード02-3675-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,598税込5,058
3日以内出荷

仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,178税込3,496
当日出荷

タイプ新米式仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製全長(mm)224材質(本体)(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴムヘッド長(mm)55ヘッド幅(mm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000008松吉医科器械コード02-3665-02医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,998税込6,598
翌々日出荷

村田医科器械製作所知覚検査器(吉村氏)真鍮
材質(本体)真鍮、(ブラシ)ナイロン寸法(mm)80医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006松吉医科器械コード02-3700-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,298税込4,728
翌々日出荷

材質ステンレス寸法(mm)160タイプ片針アズワン品番0-5489-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
554税込609
当日出荷

材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製全長(mm)224材質(本体)(本体)真鍮、(ヘッド)シリコンタイプ新米式ヘッド長(mm)55ヘッド幅(mm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000008松吉医科器械コード02-3665-03医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
7,198税込7,918
7日以内出荷

ユフ精器知覚針
コンパス型メモリ型収納ケース付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SV0001医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
6,598税込7,258
4日以内出荷

タイプ勝沼式仕様ハケ・針付き全長(mm)185アズワン品番0-315-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10005140001医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,070税込5,577
翌々日出荷

タイプ大貫氏仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド径(Φmm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000005松吉医科器械コード02-3680-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,798税込5,278
翌々日出荷

触診用ブラシ、知覚針付。
タイプバックハンマー氏全長(mm)200材質(本体)真鍮医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4201-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

ユフ精器二点間知覚計
2点識別覚の検査が行えます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000003医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
35,100税込38,610
4日以内出荷

手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10最大測定長(mm)50デプスバー本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
1個
899税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド径(Φmm)40ヘッド長(mm)55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4200-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,298税込1,428
当日出荷