- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 石英管のおすすめ人気ランキング
石英管のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新182件の「石英管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石英チューブ」、「円柱ガラス」、「ゲージガラス」などの商品も取り扱っております。
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990端面加工切放しサービス分類オーダー・加工
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)1000端面加工切放し
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
アズワンTMF-300用石英炉心管
型番石英炉心管外径(mm)Φ30×Φ24×500アズワン品番1-7555-17
1個
¥84,900税込¥93,390
17日以内出荷
アズワン肉厚石英管A
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
ケニス透明石英管
材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
アズワン肉厚石英管B
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07材質本体/ アルミダイキャスト切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥9,090税込¥9,999
当日出荷
ケニス透明石英管
材質合成石英ガラス耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
climbing(クライミング)ガラス管中肉管A(LMED)
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)