- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手洗い用品
- 石鹸水のおすすめ人気ランキング
石鹸水のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新472件の「石鹸水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水石鹸」、「トイレ手洗い 洗剤」、「石鹸水入れ」などの商品も取り扱っております。
商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる、手洗い石鹸水です。2倍までの希釈使用が可能です。
用途トイレ・洗面所。商品タイプ業務用仕様香料入種類カリウム石鹸液色グリーン液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。
殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。
天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。
微香性。
さわやかなフローラルの香りです。
商品タイプ業務用色緑タイプ液体香り香料入希釈7~10倍関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
手洗いと同時に殺菌・消毒ができる手洗い石けん液です。香料無添加で移り香の心配がなく、より手肌にやさしい石けん液です。
タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット希釈倍率原液使用香りシトラスグリーン医薬品医療機器等法医薬部外品
フジキン漏洩検査液 ファインバブル
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
TRUSCOエアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。色ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
希釈しないで使用できる原液タイプのハンドソープです。
硬水で使用しても溶けやすく、水質に左右されないきめ細かい泡立ちです。
石鹸カスが出にくく、洗面台を汚しません。
商品タイプ業務用BIB液色ブルーグリーン希釈倍率原液使用香りシトラス繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ヤシ油を使用した手洗い用液体石けんです。爽やかなシトラスの香りです。泡タイプのポンプにも使えます。お得用の5kg です。コック付き。
用途手指、皮膚の洗浄タイプ液体、泡商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
¥1,988税込¥2,187
取扱停止中
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液液性弱アルカリ性タイプ液体シリーズシャボネット香り無香料効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応
原液使用。
泡状、液状どちらにも対応します。
殺菌剤配合。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
規格医薬部外品シリーズシャボネット希釈倍率原液使用液性弱アルカリ性効能皮ふの殺菌・消毒・清浄医薬品医療機器等法医薬部外品
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。
泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
ヤシ油を使用した手洗い用液体石けん。泡立ちがよく、さっぱりとした洗いあがりです。
爽やかな柑橘系の香り。
商品タイプ業務用タイプ液体
上質なアップルの香りがするハンドソープです。
用途手指の洗浄。商品タイプ業務用成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オータイプ泡シリーズシャボネット液性弱アルカリ性香りグリーンアップル効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす
小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
医薬品医療機器等法医薬部外品
イチネンTASCOモンジュ液
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
1個(3.6L)
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
【医薬部外品】希釈使用(7~10倍希釈)の濃縮タイプで経済的な手洗い剤。手指の汚れをスッキリ落とします。殺菌成分「イソプロピルメチルフェノール」配合で、手指の殺菌・消毒効果があります。手や食品にニオイが移らない無香料です。
用途手指の洗浄・殺菌・消毒に商品タイプ業務用液性弱アルカリ性医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
うすめずそのまま使えるストレートタイプ。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません。無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品