- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 砂袋20kgのおすすめ人気ランキング
砂袋20kgのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新74件の「砂袋20kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエイト砂」、「川砂20kg」、「砂袋」などの商品も取り扱っております。
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン仕様取手付、ファスナー付
Mr Quickクイックテント用 砂袋20kg・ハンドルロープ付
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(砂袋1個)Φ25×H40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
さくらコーポレーションウエイトバッグ【ソフトタイプ】
色グリーンタイプソフトタイプ付属品ロープ・ナスカン材質ポリエステル ポリエチレン 他寸法(cm)30×30×30
1枚
¥8,898税込¥9,788
7日以内出荷
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
トーエイライトサンドウエイト
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
取付ベルト付なので支柱に簡単に装着できます。
付属品取付ベルト付材質内袋:ナイロン、外被:ターポリン質量(g)約340タイプ砂専用(10kg用)寸法(cm)約48×28アズワン品番64-9508-86
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白寸法(横×縦)(mm)480×600種別再生材使用材質ポリエチレン他関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)再生材使用率(%)80
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合色グレー
使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色黒使用の目安約5年質量(g/枚)約65関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
¥429税込¥472
当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP容量(L)6規格6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
¥759税込¥835
当日出荷
注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。
バンドテープ付きなので簡単に設置できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP質量(kg)満水時:10寸法(幅W×高さH)(mm)200×320
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷