硬貨のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
209件の「硬貨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイン」、「硬貨計数機」、「コインカウンター」などの商品も取り扱っております。
コインケース オープン工業ランキング1位
10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。1~500円各50枚収納出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×32収納枚数1~500円各50枚(10枚毎に仕切り付)、合計金額\33,300質量(g)135仕様抗菌加工トラスコ品番433-3390材質(本体)PP
1個
599税込659
当日出荷

瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダインランキング2位
一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
1本(3g)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子レジスター JET Metal Drawer 330-B クローバー電子ランキング3位
仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペースその他フルメタル仕様付属品キー2本付質量(kg)約4タイププッシュオープン式サイズ(mm)W330×D355×H105
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷


コインケース ナカバヤシランキング5位
1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。収納の際に便利な角形を採用しました。
収納枚数50枚材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。 視認性を考慮した金額表示になっています。
材質ABS樹脂本体質量(g)約225本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×160×30(スタンド使用時:H80)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]硬質カードケース
汚れやキズから守る硬質カードケース。大切なカード類をしっかり守る硬質カードケース(10枚入)です。耐久性に優れた硬質素材で汚れやキズからしっかり保護。毎日の使用にも安心してお使いいただけます。横入れタイプでスムーズに出し入れが可能です。社員証や名刺、診察券、さらには推し活アイテムにもぴったり。フィルム付きなので、硬質ケースのデコにもおすすめです。B8サイズ対応。材質:PVC。サイズ:100×70×2mm。セット内容:本体×10
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×10材質PVC寸法(mm)100×70×2梱包内容袋入り
1セット(10枚)
400税込440
当日出荷

東芝テック製中型ドロアDRW-4044F6-F1に設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
1セット(6個)
6,598税込7,258
4日以内出荷

1冊(5枚)
899税込989
当日出荷

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20桁数登録7桁/合計10桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×249※ポップアップ時297(ゴム脚含む)質量(kg)約11.1使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可)消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時)ケーブル長(mm)2タイプオートカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
139,800税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペースその他フルメタル仕様付属品キー2本付質量(kg)約4タイププッシュオープン式サイズ(mm)W330×D355×H105
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能 (お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20ホワイト桁数登録7桁/合計10桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×425×236※ポップアップ時284(ゴム脚含む)質量(kg)約7.8使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可)消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時)ケーブル長(mm)2タイプマニュアルカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
129,800税込142,780
9日以内出荷

硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。 【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.55本体質量(g)約295内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66材質(トレー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷

令和6年から10年までの普通コインが収納できます
仕様普通コイン用(令和6年~10年用)サイズB5タテ寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×198×3
1枚
669税込736
当日出荷

東芝テック製大型ドロアDRW-4650F6-F4-Rに設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
1セット(6個)
6,898税込7,588
3日以内出荷

硬貨の保管・勘定・持ち運びにとても便利! 硬貨保管箱をご使用いただくと、硬貨の保管や流通がより迅速・安全・確実なものになります。 銀行や量販店様をはじめ、すでに全国で2000社以上のお客様にご採用頂いております。 仕切板の色は日銀仕様要領に準拠。金種が一目瞭然。
用途大量保管に便利。材質(本体)ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×115×100収納数10列4段40本収納
1台
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

金種別に硬貨を積み重ねると、金額がひとめでわかります。 目盛りが5枚単位で色分けしてあるので、両替等に便利です。 硬貨の集計・整理・保管が簡単にできます。
エコマーク認定認定材質再生ABS樹脂100%質量(g)160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×173×66エコマーク認定番号18 112 143
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。単ポート最大35W高出力です。大容量10000mAhです。
トラスコ品番645-3656幅(mm)69ホワイト高さ(mm)97.6出力(W)35奥行(mm)16.2ポート数3ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C×2/USB-A×1入力(W)35バッテリー容量(mAh)10000
1個
4,198税込4,618
当日出荷

フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー付属品ロック用キー材質スチール質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式(プッシュ式)
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980税込40,678
翌々日出荷