秤錘のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
110件の「秤錘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「墨出し 重り」、「重り 2kg」、「校正証明書付き 分銅」などの商品も取り扱っております。
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)ランキング1位
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)ランキング2位
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)ランキング3位
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
13,980税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

重石(おもし) TRUSCOランキング4位
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

枕型分銅 アズワンランキング5位
アズワン枕型分銅
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
1個
19,400税込21,340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
6,198税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1セット(2個)
16,980税込18,678
10日以内出荷

材質鋳鉄製主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
1個
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

把手付きで持ち運びに便利です。
材質鋳鉄等級M1
1個
10,400税込11,440
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 枕型分銅
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
1個
18,980税込20,878
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
1個ほか
51,980税込57,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途棹秤専用の増おもりです。材質鋳物/真鍮の組み合わせ
1セット
22,980税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート質量(kg)約6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
1セット(2個)ほか
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
17,980税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)