- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 竿秤のおすすめ人気ランキング
竿秤のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新114件の「竿秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上皿さおはかり」、「棒はかり」、「天秤ばかり」などの商品も取り扱っております。
Yamato(大和製衡)台はかり(取引証明用)
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265センサーさお方式車輪無検定国家検定品(新検則適合品)全高(mm)758質量(kg)20.2材質/仕上鉄製塗装高さ(mm)758タイプ脚付関連資料仕様書(0.09MB) 製品カタログ(0.38MB)取扱説明書(0.87MB)ひょう量単位kg
1個
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
Yamato(大和製衡)台はかり Bシリーズ
種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265質量(kg)約20.2材質/仕上鉄製塗装高さ(mm)758センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)取扱説明書(0.87MB)ひょう量単位kg
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。ひょう量(kg)100最小表示(kg)0.01種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ひょう量単位kg
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ナリカ実験用てこ
力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
仕様白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台付属品おもり(約20g)12個材質うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)【うで】660全高(mm)330
1個
¥13,500税込¥14,850
3日以内出荷
小学校3年生物と重さ
お皿が浅く大きめのタイプ。
材質プラスチック寸法(mm)約470×117×345皿径(Φmm)約183
1個
¥6,000税込¥6,600
3日以内出荷
ナリカ実験用てこ KG
見やすい両面目盛印刷
目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。
コンパクトに収納
軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。
錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴
ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時)目盛板径(Φmm)170ひょう量単位kg
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)計量皿形状角ひょう量単位kg





![天秤ばかり カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29097067-181015-02.jpg)