- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- マッサージ器
- 筋肉のおすすめ人気ランキング
筋肉のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新1,006件の「筋肉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用ゴムバンド」、「人工筋肉」、「筋トレ」などの商品も取り扱っております。
4年生 人の体のつくりと運動
腕の曲げ伸ばしを再現できる実験器です。筋肉はソフトな素材でできており、腕を曲げると力こぶができたり、伸ばすと筋肉が伸びるようすがよくわかります。また、筋肉が2本の骨にまたがって付いていることを理解させるのに最適です。
付属品筋肉部(交換用)2個材質プラスチック(骨格部)、ナイロンメッシュ・綿(筋肉部)寸法(mm)約750(腕を伸ばした時)
1個
¥8,900税込¥9,790
4日以内出荷
P・O・Pプロダクツのぼり リンパケア 筋肉の緊張を和らげ血流を改善。リラックス
種別店舗文字のぼり リンパケア 筋肉の緊張を和らげ血流を改善。リラックス
1枚
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷
6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。
セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約206機能EMSモード:6パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3バッテリー容量(mAh)950
誌面につくられた窓を開けると、人間の体の中が視覚的に分かるしかけ絵本。体の部位別に「骨格と筋肉」「消化器」「心臓と血液」「呼吸器」「脳」「感覚器」「細胞」「生命のひみつ」などを楽しく学べます。
判型A4変ページ数16著者名松島 浩一郎/加藤 のりこ(イラスト)初版年月2020/01/10
1冊
¥1,400税込¥1,540
4日以内出荷
フジ医療器マッサージチェア MT23
心地よい浮遊感リクライニングリラックス姿勢で贅沢なマッサージを
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解質量(kg)57色ブラック幅(cm)74、納入経路必要幅:81張地PVCレザー機能マニュアルもみ技数:9、自動コース数:4高さ(cm)115~90オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00049000関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.41MB)奥行き(cm)109~177リクライニング角度:118~143医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥249,800税込¥274,780
4日以内出荷
タニタ体組成計インナースキャン
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、推定骨量、筋肉量、基礎代謝量、体水分率、アクティブ度。
脚の筋肉量が客観的にわかるアクティブ度を搭載。
設定方法と操作手順を音声と文字で案内する簡単操作。
トラスコ品番765-8435質量(kg)1.3色パールホワイトひょう量(kg)150電源単3乾電池×4個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×296×43目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)松吉医科器械コード24-3555-00
1個
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革質量(kg)1.1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,798税込¥10,778
5日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
腕を曲げ伸ばしした時の筋肉の伸縮のようすが観察できます。筋肉部は柔らかいシリコン製ですので、よりリアルな筋肉の状態を再現することができます。
材質ポリプロピレン(骨格部)、シリコン(筋肉部)寸法(mm)約700(腕を伸ばした時)
1個
¥34,000税込¥37,400
6日以内出荷
ナビス(アズワン)エアマッサージ器
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット種別ナビウェーブ寸法(mm)約204×240×127質量(kg)約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)タイマー設定1~30分(1分単位)モード加圧:4モードアズワン品番7-3180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥94,980税込¥104,478
当日出荷
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える。トレーニング方法の説明書付 ●筋力トレーニング ●リハビリ ●体幹トレーニング ●ストレッチ。材質:TPE。サイズ:1500×150mm
用途フィットネス・リハビリ・体力トレーニングやワークショップに。セット内容本体×1材質TPE寸法(mm)1500×150形態包装:PP袋入り
アルインコハンドマッサージャー
筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11材質本体/ABS電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw)本体質量(kg)1.1一般的名称家庭用電気マッサージ器アズワン品番64-5288-91医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥9,898税込¥10,888
13日以内出荷
フジ医療器骨盤マッサージャーT21
骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解質量(kg)3.5幅(cm)47.5機能自動コース数:3高さ(cm)35.5オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00082000関連資料(4.29MB)取扱説明書(2.93MB)奥行き(cm)46医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE MINI
手のひらサイズなのにパワフルな、顔にも使える新感覚のハンディガン。固まりがちな表情筋や体の筋肉を深くまで刺激します。
材質本体/ABS樹脂・ポリカーボネート、アタッチメント/ABS樹脂・EVA樹脂・シリコン質量(g)約370定格消費電力(W)25 (充電時)本体サイズ(mm)高さ137×幅85×奥行き48アズワン品番68-5081-23
1箱
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面 のさらっとした手触りも特長です。
なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!
用途紙への筆記インク色黒方式ノック式替芯BRFN-10F全長(mm)138シリーズドクターグリップ材質(グリップ)シリコーンラバー先端ボール径(mm)0.7インクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
伸縮性シリコーンが膝を包み込む様にサポート!。着けるだけで膝のぐらつき超安定。
仕様●色:ベージュ●適応サイズ:膝皿周り33~42cm●重量:約40g●材質:生地部/ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、タフシロン加工部/シリコーン●入数:1枚(左右兼用)アズワン品番65-8114-36
1枚
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
フィリップス筋膜リリースガン
超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。
仕様最大推力:10kg色ダークブルー電力(W)25本体質量(g)308振幅(mm)8充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C動作電圧(V)11.1
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。
ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。
アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。
1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。
1巻ずつフィルムで巻いています。
長さ(m)5テープ種類キネシオテープ















![トレーニング用ラバーバンドチューブ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70750777-260406-02.jpg)







![テーピング用テープ[筋肉サポート] LNシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25964234-240920-02.jpg)