終端板のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
124件の「終端板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台 弱電」、「制御盤 部品」、「端子台押し締め」などの商品も取り扱っております。

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)ランキング2位
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75税込83
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

XW5T-P用 ストッパ omron(オムロン)ランキング3位
XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)6種類ストッパ外形寸法(mm)56×40.2×6
1個
54税込59
当日出荷

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)ランキング4位
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
229税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
319税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)12種類セパレートプレート外形寸法(mm)56×63×12
1個
399税込439
当日出荷

1個ほか
35税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類表面接続ソケット取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用端子形状プッシュインPlus端子
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
99税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159税込175
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


omron(オムロン)XW5T-P用 ラベル
XW5T-P用ラベル。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
種類ラベル
1セット(5個)ほか
9,998税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
129税込142
9日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)