- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 給水栓のおすすめ人気ランキング
給水栓のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,042件の「給水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水栓ジョイント」、「万能水栓」、「水道 管 バルブ」などの商品も取り扱っております。
ノズルが特殊仕様ですので、ビス止式の給水アダプタで強く締めてつけても変形しにくくなっています。
付属品肉厚万能ノズルJIS規格日本工業規格品
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
色シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台機能回転分岐孔(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチノズル口数1ハンドル形状三角ハンドル
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅六角対辺(mm)19入数10/箱、120/梱
JIS規格および同等品に適合
適合呼び13水栓用材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、給水管抜け防止付JIS規格日本工業規格品
タイプ(吐水口)カップリングハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
用途洗濯機用水栓仕様第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
1個
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形