絶縁管のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
415件の「絶縁管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック 丸棒」、「保護管」、「ポリエチレン絶縁管」などの商品も取り扱っております。
HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)ランキング1位
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
1ケース(100本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

絶縁管 アズワンランキング2位
アズワン絶縁管
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100形状楕円2穴使用温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

S絶縁管 #4 8×2 25入 TGK(東京硝子器械)ランキング3位
TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2外径(Φmm)8TGK品番696-31-31-14材質SスペースCC・JIS規格品です。品番4
1個
6,198税込6,818
10日以内出荷

HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)ランキング4位
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
7,598税込8,358
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)ランキング5位
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
1本
2,898税込3,188
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
1個
2,310税込2,541
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)熱電対用絶縁管
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
長さ(mm)100形状丸形1つ孔タイプSSA-S熱電対用
1ケース(100本)
47,980税込52,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
45,980税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3
1個
11,980税込13,178
当日出荷

1個
5,200税込5,720
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HB絶縁管
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
1箱(100本)ほか
19,980税込21,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
1箱(20本)
6,998税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
6,198税込6,818
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1袋(10個)
1,398税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
22,980税込25,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HB絶縁管
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/40%、l2O3/56%使用温度(℃)1500
1箱(100本)ほか
19,980税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)