- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- 継ぎ柄のおすすめ人気ランキング
継ぎ柄のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新145件の「継ぎ柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長柄」、「塗装 ローラー 延長」、「ローラー 継ぎ柄」などの商品も取り扱っております。
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
TSオリジナル(高翔産業)ローラージョイント
シンプルなのに画期的なジョイント!
木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・
そんな時の為のジョイントです。
ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
1本
¥449税込¥494
当日出荷
リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥189税込¥208
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等色シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル材質(ハンドル)AL
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。
レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。
ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。
「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。
用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
別売りの刷毛とローラー継柄をジョイントするパーツ高所を刷毛で塗りたい際に、このパーツを使用すると便利です。
材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209税込¥230
当日出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷