- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 網かごのおすすめ人気ランキング
網かごのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新120件の「網かご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網かご 洗浄」、「プラスチック網かご」、「大型網かご」などの商品も取り扱っております。
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
アズワンパンチングバット
形状角型仕様オートクレーブ可材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)10
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)形状角型
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8材質ステンレス(SUS304)形状角型外枠径(mm)Φ3網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)Φ0.8網目(mm)5.5
新越ワークス(Three Snow)ステンレス 深型ピシャット 21枚取
角バットに合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼サイズ21枚取寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×203×35メッシュ6.5TKG品番9-0272-1205TKG品番(2017)6-0255-1305
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)共通
SUGICO(スギコ)BK用ステンカゴ
材質SUS304適合TO-194BK、195BK用エコマーク認定認定関連資料寸法図(0.05MB)エコマーク認定番号4128009
1個
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
アズワンナビラックバスケット
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5外径(Φmm)0.8網目(mm)5.5
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用材質SUS304網目(mm)約5.5形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)1.1メッシュ寸法(mm)10形状角型高さ(mm)160使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。






















![ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33468662-221021-02.jpg)