綿棒細のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
93件の「綿棒細」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「綿棒 細い」、「ベビー綿棒」、「綿棒 赤ちゃん」などの商品も取り扱っております。
綿棒(先端が細いタイプ) 平和メディクランキング1位
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。形状先細り型タイプ両綿全長(mm)約80備考紙軸球径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
259税込285
当日出荷

工業用綿棒(紙細軸・片綿球) 日本綿棒ランキング2位
1袋(200本)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工業用綿棒 日本綿棒ランキング3位
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

綿棒 抗菌剤入 先細タイプ モノタロウランキング4位
先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。形状先細・涙型タイプ両綿材質コットン、紙軸軸径(Φmm)2.4全長(mm)78球径(Φmm)5
1個(150本)
159税込175
当日出荷

工業用綿棒シャープ&シャープ木軸 日本綿棒ランキング5位
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80先端径(mm)4.5トラスコ品番293-9568質量(g)30タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸材質(軸)白樺材質量(g/本)0.3材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
649税込714
当日出荷

コットン100%の綿球使用。 赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型タイプ両綿材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸全長(mm)76.5直径(Φmm)3
1個(200本)
179税込197
当日出荷

コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5全長(mm)76.5±1.5球径(Φmm)4.7±0.2材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状涙型タイプ両綿
1個(200本)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0先端径(Φmm)3.0材質(紙軸)パルプ。(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
619税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ両綿球軸長(mm)75先端径(mm)4.0仕様極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸トラスコ品番321-5709材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材質量(g)30質量(g/本)2.5
1袋(12本)
149税込164
当日出荷

ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える三角タイプの綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。
用途塗装用形状三角
1袋(50本)
298税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(100本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。タイプ両綿全長(mm)148先端径(mm)1.25TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550質量(g)16軸長(mm)150材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
1箱(50本)
3,500税込3,850
当日出荷

長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸)材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
1箱(200本)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンワダイレクト精密綿棒(200-CD055)
細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 最も細い極細タイプです。
先端寸法(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×2.5×2.5先端形状三角型保証期間初期不良のみ生産国中国取扱説明書なし入数(本)100
1セット(100本)
1,098税込1,208
当日出荷

最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。
材質綿部:コットン100%、軸:紙全長(mm)約77球径(Φmm)約5軸長(mm)約50形状涙型タイプ両綿
1個(200本)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。
アズワン品番1-6499-01軸径(Φmm)1.5全長(mm)150タイプ片綿材質(軸)ポリカーボネイト製材質(ヘッド)ナイロン
1袋(50本)
3,960税込4,356
当日出荷

ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に材質(柄部)PP(ポリプロピレン)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100本)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材材質(軸)
1袋(100本)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.6材質(紙軸)パルプ。(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
499税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0先端径(Φmm)4.7タイプ片綿球材質(軸)材質(綿球)コットン
1セット(100本)ほか
439税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)