線名札のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
88件の「線名札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤行き先表示」、「丸札」、「線名札 印刷」などの商品も取り扱っております。
カラーエフ(ネームシール用)プラスチック製・線名札 未来工業ランキング1位
1袋(20枚)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケーブルタグ ネグロス電工ランキング2位
1箱(100枚)
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

線名札 カメダデンキランキング3位
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング4位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
1袋(100本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)角型 未来工業ランキング5位
取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)形状角形寸法(mm)15×42
1袋(20枚)
329税込362
当日出荷

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
1セット(100枚)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1パック(20枚)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
1袋(100本)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
材質プラスチック
1袋(20枚)ほか
699税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質強硬ファイバー長さ(mm)(タコ糸)約110サイズΦ15RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
1,098税込1,208
当日出荷

保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。 ■丈夫で見やすいビニール製 ■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)40寸法B(mm)60ポケット寸法(mm)35×55
1箱(100個)
7,098税込7,808
当日出荷

用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
1袋(100枚)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
角形本体白色材質(本体)S-PVC材質(ひも)S-PVC取付方向ワンタッチ
1袋(10枚)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100結束径(Φmm)25エスコ品番EA475HB材質ナイロン引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
880税込968
当日出荷

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(100個)
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)