- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 縁 木材のおすすめ人気ランキング
縁 木材のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新155件の「縁 木材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飾り縁」、「木製 モール」、「額縁材」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS幅(mm)10色ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459税込¥505
当日出荷
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色オーク長さ(mm)1000
1本
¥429税込¥472
当日出荷
幅(mm)30厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥309税込¥340
翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。色ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329税込¥362
当日出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色アイボリー長さ(mm)1000
1本
¥329税込¥362
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。色ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179税込¥197
当日出荷
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色石目長さ(mm)1000
1本
¥479税込¥527
10日以内出荷
ELPAコーナーモール(アイボリー)
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:アイボリー
1個
¥493税込¥542
当日出荷