縄切鎌のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
95件の「縄切鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「稲刈り」、「除草鎌」、「開封鎌」などの商品も取り扱っております。
宝長久 縄切鎌 浅香工業ランキング1位
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。刃長(mm)120刃渡り(mm)110柄長さ(mm)150全長(mm)350材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)60
1丁
399税込439
当日出荷

全鋼 縄切鎌 モノタロウランキング2位
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
1本
229税込252
当日出荷

金星 縄切鎌 キンボシランキング3位
キンボシ金星 縄切鎌
刃先が小さくコンパクトな鎌。ロープ・縄及びバンド切り用。
用途開封作業やちょっとした除草作業に。全長(mm)240刃渡り(mm)120
1本
639税込703
3日以内出荷

光山作 縄切鎌 豊稔企販ランキング4位
小さな鎌なので、荷物の縄切り、庭の草取りに大変便利です。
用途縄切り、草取り用。 荷物用。刃長(mm)120刃幅(mm)25全長(mm)155トラスコ品番249-4167質量(g)65刃の種別全鋼
1本
899税込989
当日出荷

縄切鎌 TRUSCOランキング5位
TRUSCO縄切鎌
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途ロープや縄切りに。梱包開封作業に。刃長(mm)120刃幅(mm)27刃渡り(mm)110全長(mm)350トラスコ品番818-4362材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)、柄/ポプラ質量(g)60
1丁
459税込505
当日出荷

大五郎縄切鎌
除草鎌としても使えます。柄尻に吊り下げ用針金が付いています。使用後は錆防止のため油など塗布して保管してください。 縄切り作業に便利な鋸鎌です。のこぎり状の刃で縄や硬めの草を切断できます。
柄長さ(mm)145全長(mm)240
1個
469税込516
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業刃長(mm)175刃渡り(mm)160全長(mm)330材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)110寸法(横×縦)(mm)330×175
1本
579税込637
当日出荷

ホウネンミヤワキ縄切鋸鎌
芝生の雑草やお庭のお手入れに!
刃長(mm)120柄長さ(mm)150刃の種別全鋼
1本
529税込582
当日出荷

ゴールデンスター縄切鎌 開封具付
縄切りやロープ切りに最適です。梱包の開封に便利な開封具付です。
用途ロープ、縄切り。梱包開封。刃長(mm)110刃幅(mm)27全長(mm)150トラスコ品番382-0301質量(g)75材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
739税込813
当日出荷

刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。刃長(mm)105刃渡り(mm)80柄長さ(mm)150全長(mm)205使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)70
1丁
539税込593
当日出荷

除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌刃長(mm)100刃幅(mm)30全長(mm)240仕様刃部:全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)60
1個
299税込329
当日出荷

用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに刃長(mm)110刃幅(mm)25全長(mm)235寸法(mm)255×100×23柄長150質量(g)65刃部硬度HRC46材質(柄部)漂白陽木材質(刃)S50Cアズワン品番64-4063-95
1本
429税込472
当日出荷

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。刃長(mm)120刃幅(mm)26全長(mm)280トラスコ品番249-4230質量(g)80刃の種別全鋼
1丁
899税込989
当日出荷

ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
1本
269税込296
当日出荷

錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
429税込472
当日出荷

除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
1本
229税込252
当日出荷

切れ味抜群で作業時の負担を軽減します。切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。
用途稲刈り、除草作業、その他の雑作業用刃長(mm)140刃幅(mm)25柄長さ(mm)195全長(mm)320仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)90
1個
1,998税込2,198
当日出荷

一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
1本
269税込296
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。刃長(mm)175刃渡り(mm)160柄長さ(mm)210全長(mm)330材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)140
1本
749税込824
当日出荷

”新波目”伝統の波目鋸刃と新技術による鋭利な刃付で最高の切れ味と耐久性を実現しました。
用途稲刈り草取り収穫用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335トラスコ品番798-4421材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95
1丁
1,398税込1,538
当日出荷