- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 縦樋 55のおすすめ人気ランキング
縦樋 55のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新111件の「縦樋 55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋接着剤」、「竪樋 60」、「雨 樋 60 φ」などの商品も取り扱っております。
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定寸法L(mm)45
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質AAS樹脂適合サイズ42型曲り角度92°サイズ42型