耐火服のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
170件の「耐火服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火服 消防」、「難燃性 タイベック」、「防火服」などの商品も取り扱っております。
全アルミ耐熱服 上衣 日本エンコンランキング1位
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
1着
48,980税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 吉野ランキング2位
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)オレンジ耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5種別上着機能耐熱、耐切創職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1枚
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

MD10T 防炎帆布保護服 アリオカ(mc.maon)ランキング3位
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。 ボタンは金属製使用。
オフホワイト職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事種別長袖ブルゾン機能防炎材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)
1着
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱防護服 大型船舶用 日本救命器具ランキング4位
質量(kg)5.33身長(cm)185ウエスト(cm)120構成防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付)型式承認番号4396号
1着
189,800税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防炎ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)ランキング5位
AUTO-BI(山田辰)防炎ツナギ服
優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。帯電防止織物を使用しています。コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
用途火を使う現場に。作業全般、他。ネイビーブルー仕様前開き部分ファスナー式、ブレバノ素材使用種別防炎ツナギ服材質綿55%、アクリル系45%質量(kg)1機能帯電防止、防炎2018年トラスコ掲載ページ6 0338袖丈長袖
1着
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シルバー材質アルミナイズドプレオックスアラミド耐熱温度(℃)放射熱0~1000
1個
79,980税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
1枚
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
1着
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
1着
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。シルバー種別エプロン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物股下(cm)-ウエスト(cm)-機能遮熱ヒップ(cm)-生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物職業別シーン溶接工
1枚
47,980税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シルバー材質アルミナイズドプレオックスアラミド耐熱温度(℃)放射熱0~1000
1個
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防炎加工を施した綿の作業服 アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。 ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。 胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。 内ポケット(肩胸)もあります。 溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
1着
5,798税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
6,998税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

シルバー材質アルミナイズドプレオックスアラミド耐熱温度(℃)放射熱0~1000
1個
69,980税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工。袖口に面ファスナで火花などの浸入を防ぎます
用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
1枚
46,980税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネイビーブルー仕様耐切創レベル2種別上着材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)厚さ(mm)約0.5mm耐熱温度(℃)-60~250℃
1枚
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場サイズフリートラスコ品番819-2945材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿質量(kg)1着丈(cm)フリー耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
1個
39,980税込43,978
当日出荷

日本エンコンアルミ袖付前掛け
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場サイズフリートラスコ品番819-2941種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿質量(kg)1胸囲(cm)110着丈(cm)137耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
1着
37,980税込41,778
当日出荷

ドイツで製造された超耐熱保護服です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業できます。 ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。トラスコ品番116-3665材質アルミナイズドプレオックスアラミド質量(kg)0.23シルバーサイズフリー機能耐熱性、軽量耐熱温度(℃)放射熱:0~1000生地厚(mm)約0.5
1個
38,980税込42,878
当日出荷

「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用)仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
9,898税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)