- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 耕うん機
- 耕運機のおすすめ人気ランキング
耕運機のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,129件の「耕運機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クボタ管理機」、「井関 耕うん機」、「家庭用耕耘機」などの商品も取り扱っております。
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
ホンダプチなFG201(JT)
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980税込¥86,878
6日以内出荷
ホンダ汎用管理機
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。
旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や
身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、
長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。
畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火油タンク容量R2.3クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式始動方式リコイルスターター (手動) 式タイヤタイプ3.50-5エンジン総排気量(cm3)163出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
ホンダ1輪管理機
さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。
そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。
もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314タンク容量(L)1.1質量(kg)52使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:ベルトテンション式始動方式リコイルスターター (手動) 式ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:32140エンジン総排気量(cm3)118ローター径(Φmm)爪:280走行速度(m/s)前進0.54~0.99変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67全長(mm)1115質量(kg)27タイプJT径(Φmm)(爪)280全幅(mm)585全高(mm)975最大回転数(min-1[r.p.m])4800定格出力(kW)(連続)1.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチシュークラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])123最大出力(kW)1.5エンジン総排気量(cm3)57.3エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
¥119,800税込¥131,780
7日以内出荷
かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。
固い土をすばやく、フカフカに
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
45cmの耕幅でしっかり耕うん
耕す深さの調節もラクラク
低重心で扱いやすい
畑のキワまでしっかり耕うん
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
速度の調節はレバー1本
デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク
爪が前についているから旋回時も安心
大径タイヤで移動もカンタン
ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280全長(mm)1465質量(kg)56〈ヒッチ装着時全幅(mm)465回転数(min-1[r.p.m])131全高(mm)1015使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:400×40燃料タンク容量(L)1エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)280点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉排気量(cm3)57.3
1台
¥199,800税込¥219,780
3日以内出荷
●家庭菜園や畑のお手入れで大活躍する持ち運びが出来るエンジン式の小型耕うん機です
●フレンチ刃に比べ摩耗しにくく土の反転性に優れる本格的なナタ刃を採用しています
●作業と移動の切換えはワンタッチでできて、車輪に切換えれば畑までの移動は楽です
●車のトランクにラクラク収納できるコンパクトボディです
●リコイルの引きが軽くてエンジン始動が楽なKスタートを採用しています
用途耕うん、中耕、培土、除草耕うん幅(mm)360耕深(mm)280タンク容量(mL)1200運転時間(分)50~60付属品抵抗棒(車輪組立)×1・ボックスレンチ(13mm)×1・ボックスレンチ(19mm)×1材質ハウジング:アルミ/ローターASSY:鉄/ギヤケース:アルミ質量(kg)19刃形ナタ爪刃(4枚刃)型番RCVK-4300使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)電源タイプエンジン式最大出力(kW)1.27取扱説明書(1.65MB)
1台
¥79,980税込¥87,978
4日以内出荷
固い土も、深く広く耕すガスパワー。
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。
軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。
握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。
安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。
使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。
移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時)質量(kg)54使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])131駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:40037エンジン総排気量(cm3)57.3タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:280出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
1台
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
1個
¥23,980税込¥26,378
翌々日出荷
用途家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0回転数(min-1[回/分])300付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2連続使用時間(分)(無負荷約49バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)1寸法(縦×横×高さ)(mm)230×1370×340長さ設定範囲(mm)1370~1570耕深(mm)80
1台
¥19,980税込¥21,978
7日以内出荷
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時)回転数(min-1[r.p.m])約180刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付出力電圧(V)DC18寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90連続使用時間(分)約25(無負荷時)面積耕作:約20面積バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000耕運深さ(mm)約230耕運幅(mm)約300
1台
¥26,980税込¥29,678
7日以内出荷
アルミス家庭用電動耕運機耕す造
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。
ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに電源(V)100消費電力(W)300質量(kg)約4周波数(Hz)50/60刃径(Φmm)約155無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約70耕運幅(mm)約190
1個
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
みのる産業電動プチ耕運機
イチゴなどの交設栽培用のスクリュー式耕転機です。電動タイプでハウス内で排気ガスの放出がなく静かに作業できます。スクリュー式耕運爪は培土を水平方向に撹拌するため、培土の持ち上げが少ないです。ハンドルが前後左右についており、2人作業のほか1人作業にも対応しています。耕紜深さは車輪の高さを変えることで5~11cmの間で調節可能です。
サイズ(mm)全長670×全幅430(格納時)・810(作業時)×全高540耕深(mm)50~110
パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くん
コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。
場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。
バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。
エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。
持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。
安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしにモーター電圧(V)DC18回転速度(min-1[r.p.m])140耕うん幅(mm)355刃径(Φmm)180(4枚刃)バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)4騒音値(dB)91定格時間(分)30材質(樹脂部)ABS付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)取扱説明書(6.94MB)
1個
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷