耳鼻鏡のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
91件の「耳鼻鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鼻詰まり」、「耳 カメラ」、「鼻息鏡」などの商品も取り扱っております。
Spirit ファイバーオトスコープ スピリット・メディカル社ランキング1位
独自のデザインで安定した保持感が得られます。 やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。 スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース全長(mm)160質量(g)86電源単3乾電池×2個(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ファイバー耳鼻鏡 ナイツランキング2位
単2乾電池2コで使用します。 3倍レンズはね上げ式。
セット内容ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスポイヤーチップ(小・大)×各10コ、単2乾電池ハンドル、スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース質量(g)580使用電球FO球(L-69)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131122001松吉医科器械コード02-3462-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
63,980税込70,378
7日以内出荷

ポケットスコープ耳鏡(ソフトケース付) ウェルチ・アレンランキング3位
2.5Vのハンドルで、光量調節も可能な携帯型モデルです。 電源は単3電池2本で、ストックも容易です。 耳鏡は2.2倍の拡大倍率です。
付属品リユーザブルスペキュラ4種(2.5、 3、 4、 5mm)、ディスポーザブルスペキュラ(4.25mm×9個)保証期間機械本体1年アズワン品番0-6372-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
37,880税込41,668
翌々日出荷

ADCオトスコープ(検耳鏡) ADC-5211 ユーメド貿易ランキング4位
エコノミータイプのオトスコープ(耳鏡)です。スペキュラはオートクレーブ可能なポリプロピレン製です。
付属品スペキュラ(全長サイズ約Φ30×185mm質量(g)188電源単2乾電池×2本(別売)レンズ4倍電球タングステン球アズワン品番7-1170-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC009医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
20,980税込23,078
翌々日出荷

ハロゲン診断器セット ナイツランキング5位
単2乾電池2コで使用します。 眼・耳・のどの診断器セットです。
セット内容Xα頭部、ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスポイヤーチップ(小・大)×各10コ、咽喉鏡、単2乾電池ハンドル、検眼鏡用スペア電球、ファイバー耳鼻鏡スペア電球、咽喉鏡用スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース使用電球検眼鏡ハロゲンBX-3V球(L-30)、ファイバー耳鼻鏡FO球(L-69)、咽喉鏡咽喉鏡球(L-06)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131122101松吉医科器械コード02-3431-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
149,800税込164,780
7日以内出荷

材質PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00032000007医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(100個)
6,831税込7,514
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラスチック製のディスポタイプ。 未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ABS全長(mm)145先端長(mm)25先幅(mm)6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0004医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3R(スリーアール)2.7mmミニボアスコープ
直視、側視が選べる直径Φ2.7mm、有効長175mmのボアスコープ(硬性鏡)です。 直接目が届かない狭い場所や、機器、部品内部の非破壊検査ができます。 目視またはモニター 画面上(オプション品使用)で観察できます。 Φ2.7mmの外径で狭い場所を非破壊で点検。 用途によって選べる視野方向 0°/30°/70°。 光源接続部分は3パターン。
セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種材質挿入部:ステンレス・ガラス、光源部:ガラスファイバ質量(g)約72有効長(mm)175耐熱温度(℃)134以下視野角約55°先端径(Φmm)2.7防水性防水
1個
149,800税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単2乾電池2コ(別売)で使用します。 耳鏡はリユーザブルタイプです。
付属品収納ケースセット内容スコープヘッド、ハンドル(145mm)、耳鏡S(2.5mm)、耳鏡M(3.5mm)、耳鏡L(4.5mm)、豆電球、ビニールケース全長(mm)190電源単2乾電池×2個(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000069松吉医科器械コード02-3475-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

ウェルチ・アレンポケットLED検眼鏡
LEDタイプの携帯型検眼鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
レンズ-20D~+20D光源LED電球医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
35,980税込39,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998税込9,898
当日出荷

松吉医科器械エコノミー鼻鏡
ポリプロピレン製のディスポタイプ。 未滅菌(オートクレーブ121℃可、煮沸消毒可)。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)130先端長(mm)20先端幅(mm)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000020医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様デジタルマクロビュー・マクロビュー・診断型耳鏡・ポケット耳鏡用
1袋(850個)
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スピリット・メディカル社ファイバーオトスコープ(ビビッド)
独自のデザインで安定した保持感が得られます。やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。3倍の拡大倍率です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10コ、収納ケース全長(mm)160質量(g)86電源単3乾電池×2コ(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0016医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。 小児に適した下圧子サイズです。 小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。
材質種別こども用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)14×140×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
699税込769
当日出荷

床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。仕様光量調整可能LEDライト付直径(Φmm)8電源単三アルカリ電池×4本液晶モニターカラー2.3インチ液晶防水仕様IP67Xチューブ長さ(mm)約990
1個
9,998税込10,998
当日出荷

小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。
セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個電源単3乾電池×2本(テスト用付属)光源2.5V キセノンランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
42,980税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDタイプの携帯型耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
光源LED電球明るさ(Lm)2.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
1台
13,980税込15,378
当日出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)5付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
49,980税込54,978
当日出荷