- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
- 職長のおすすめ人気ランキング
職長のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新153件の「職長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルバンド 大和ハウス」、「職長 シール」、「安全衛生責任者」などの商品も取り扱っております。
ひと目で、職種・役割が判別できます。前後に動かせるので、前から、上から、よく見えます。本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字等外れにくい位置に取付けができます。ヘルメットのふち無しと、ふち有りのどちらにも使用できる共用タイプ
取付方式ヘルメット取付材質ネオプレンゴム適合ふち無しヘルメット、ふり有りヘルメット(12mmまで)寸法(mm)90×310質量(g)26
材質軟質ビニール寸法(mm)58×165色(下地)透明取付方式ヘルメット取付
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
用途ヘルメットでの識別に。適合フチなし/ありヘルメット材質ネオプレーンゴム寸法(mm)70×310
70mm・90mm共用タイプです。
材質塩化ビニール寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
どんなヘルメットでも取付可能。
従来のヘルバンドは、ヘルメットとの型により使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型のヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。
リバーシブル使用も可能です。
取付方式ヘルメット取付材質ネオプレーンゴム(特殊繊維)RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ヘルメット取付RoHS指令(10物質対応)対応
文字内容作業責任者取付方式ヘルメット取付材質軟質ビニール寸法(mm)(表示面)58×165色(下地)透明
1枚
¥419税込¥461
当日出荷
ヘルメットに装着し、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。本体が2本に分かれている為、前後に動かすことで視認しやすくなります。
用途安全装備用品として。材質ネオプレンゴム特殊繊維寸法(高さH×幅W)(mm)90×310
TRUSCOヘルメットバンド用識別カバー
ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします。
用途職務や役割分けの目印として。質量(g)12材質/仕上PPフィルム横(mm)274縦(mm)68
つくし工房ヘルベルト(スタンダードタイプ)
取付方式ヘルメット取付材質特殊スポンジ+ナイロン寸法(mm)70×320質量(g)33ベルト厚(mm)2
取付方式ヘルメット取付材質特殊スポンジ+ナイロン寸法(mm)70×320質量(g)33ベルト厚(mm)2
どんなヘルメットにも装着でき、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。
用途安全装備用品として。質量(g)20寸法(幅W×高さH)(mm)310×70
セフテックヘルバンド
ヘルメットを選ばず使用できます。
フックは取り外し出来ます。
ヘルバンドはフックを付け替えれば両面使用可能です。
材質バンド部:ネオブレンゴム+特殊繊維長さ(mm)310幅(mm)70文字内容無地取付方式ヘルメット取付
つくし工房ヘルベルトサイン
取付方式ヘルメット取付材質軟質透明ビニール厚さ(mm)0.3寸法(mm)67×270質量(g)12
材質ポリアセタール、ネオプレンゴム色蛍光イエロー/蛍光ピンク質量(g)約27