- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- 肩固定帯のおすすめ人気ランキング
肩固定帯のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新106件の「肩固定帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肩 サポーター」、「医療用 肩サポーター」、「二の腕サポーター」などの商品も取り扱っております。
薄くフィット感のある素材で、肩関節をしっかりサポートします。
適合部位肩
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ大適合範囲(前腕の長さ)約38cm
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)包帯種類その他
日進医療器エルモ医療サポーター 肩
吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
サイズフリー材質表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン胸囲(cm)60~96適合部位肩左右区別兼用
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
マジックテープ式なので締付具合の調整ができます。タテ・ヨコ2方向に伸縮性にすぐれた特殊素材を使用。就寝時、遠赤効果で肩の冷えを防ぎます。フィット感良く、ズレにくい。重たい物をかつぐ時のための着脱自在の肩パット付。
材質ポリエステル/綿/ナイロン色黒適合部位肩用RoHS指令(10物質対応)対応性別兼用
メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)サイズフリーホルダー寸法(mm)210×400洗濯方法洗濯可(手洗い)
日本衛材鎖骨固定帯 クラビクルベスト
ダブル調整機能の鎖骨固定帯です
上下二方向から調整でき良肢位を保てます
肩の角度が自然にフィットし、背部パッドがずれにくい構造です
上部(肩)がボタンで、下部(腋)はマジックテープ式の設計です
日本製
用途鎖骨の固定
【紀州備長炭繊維】を使用したあったか肩サポーター!!。五十肩でお困りの方におすすめの肩サポーター!!。生地に伸縮性を持たせているので、優しく肩を包み込み保温します。また、肩の動きにも柔軟に対応し、長時間の着用でも快適です。マジックテープ使用で、ワンタッチで着脱簡単で大変便利です。日本の工場で生産した安心の日本品質。遠赤外線を放射すると言われているオーミケンシ株式会社「紀州備長炭繊維」を使用したあったか肩サポーター!。消臭効果に優れている為、気になる嫌な臭いもしっかり消臭、ムレが気になる季節でも活用して頂けます。サポーター全体に高い伸縮性を持たせ、イヤな締め付け感もなく着用して頂けます。
胸囲(cm)80~110適合部位肩
1枚
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他仕様左右兼用材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。
用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。色ブラック材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン適合部位肩材質(パッド)ポリエチレン
1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン身長(cm)145~185左右区別左右兼用
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
日進医療器エルモ医療サポーター 両肩
吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
材質表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン適合部位肩左右区別兼用
DR.MEDDR.MED 男性用胸部サポーター
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類その他材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロンベルト幅(mm)210幅(cm)210
アルケアバストバンド・エース
ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で圧迫力の調節も可能です。
装着補助フックにより、脱着を容易にします。
面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれやシワを防ぎます。
適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭
クッション性が高く、曲線形状の肩パッドにより腋窩への不快な当たりを軽減します。
可動式の背部ベルトが装着時のズレを防ぎ、体型に合わせた的確な保持を実現します。
装着したままMRI検査が可能です。
S/SSサイズが画像下段右側のストラップ部分が肌色の商品、LL/L/Mサイズは画像下段左側の全体が白い商品になります。
適合部位肩左右区別兼用