- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ワークポジショニング器具
- 胴綱のおすすめ人気ランキング
胴綱のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新109件の「胴綱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴綱ロープ」、「胴綱 藤井電工」、「柱上安全帯」などの商品も取り扱っております。
サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ
質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。
柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。
ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
色青サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
1セット
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズMフック口開き(mm)13バックル鉄スライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)
8字環
ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ
伸縮調節器67N型
質量(g)約1240ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ
ワークポジショニング作業専用のロープ
アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)
ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ
8字環
伸縮調節器14-28A型
色ブラック材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール質量(g)約1040ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12付属品非常用携帯ケース・緊急呼子RoHS指令(10物質対応)対応
ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)
タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
色紺タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
TRUSCO柱上安全帯TFC-11
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
色ブラック補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700タイプ兼用材質(ランヤード)ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
サンコー(タイタン)ワークポジショニング器具 CT
手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器質量(g)約2220胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720
腰部両側の Dリングに接続することで、作業時の身体を固定することができます。
用途高所でのワークポジショニング用質量(kg)1ロープ長さ(m)2
1本
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。
適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。
コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。
交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC最大使用質量(kg)140
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け