- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 自立式のおすすめ人気ランキング
自立式のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新755件の「自立式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自立ホワイトボード」、「自立ファイル」、「ハンモック」などの商品も取り扱っております。
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。材質(基布)PE、(ベルト)PP幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン色モスグリーン厚さ(cm)(収納時)80RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LED
タカショーモダントレリス 木立用スタンド
モダントレリス木立用のスタンドです。挿せない場所に自立式スタンド。
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×25×高21.6質量(kg)約0.3
1個
¥1,398税込¥1,538
6日以内出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン色本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。材質ポリプロピレン、FRP商品タイプ本体
2枚の板面を上下する事で省スペースを活用出来るホワイトボード。キャスター付で移動も可能です。
仕様自立式付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)・イレイザー材質表面:ホーローホワイトボード寸法(mm)板面:1210×910×2枚色ホワイト枠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×560×2300グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1台
¥179,800税込¥197,780
13日以内出荷
ゴムの木の集成材を使用した、木製脚の両面ホワイトボードです。オシャレな自立式のホワイトボードで事務所やオフィス、店舗などあらゆるシーンで使用できます。
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個材質アルミ枠・脚部:木種類脚付き・無地外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×555×1860表示内容無地材質(表面)ホーローホワイト無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×1170グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1台
¥65,980税込¥72,578
6日以内出荷
タカショースタンド式シシオドシ
和風空間の演出にぴったりです。スタンドが付いた自立式のシシオドシです。水に強く、カビのはえない人工竹製。
材質台座:天然木、他:AS樹脂質量(kg)0.6色イエロー外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×53×30
1組
¥17,980税込¥19,778
6日以内出荷
RIKEN(理研機器)圧力計
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
HAC充電式LEDマルチライト
どこでも使えるマルチライト。様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。材質:ABS、PC、PS、磁石、シリコン。サイズ:本体:Φ40×110mm、本体(シェード装着時):85×110mm、本体(3脚展開時):Φ155×195mm。セット内容:本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1材質ABS、PC、PS、磁石、シリコン寸法(mm)本体:Φ40×110、本体(シェード装着時):85×110、本体(3脚展開時):Φ155×195
1個
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)。飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!。天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。高さは2種類からお選びいただけます。ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。取付方式自立式
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)両面回転移動板(ホワイトボード) 自立式
両面を使用できる回転式。
センターストッパー仕様です。(3段階調整)
双輪キャスターはじゅうたんなどでも、スムーズに移動できます。
色掲示板面:ホワイト外寸法・高さ(mm)900付属品マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個材質掲示板:ホーロー白板材質/仕上掲示板面:ホワイトボードタイプ自立式枠の色グレー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)14(脚部550)
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)質量(kg)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835棚木製材質(脚)木製有効寸法(mm)W835×H1185関連資料組立手順書(2.93MB)
クレセル最高・最低デジタル温湿度計
温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。
材質プラスチック色ホワイト質量(g)74寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24アズワン品番64-9288-64TKG品番9-0623-1101
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。強靭バネで自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途道具の運搬やゴミ・落ち葉の収集。材質ポリエステル600D、ワイヤー鋼鉄線容量(L)65寸法(直径Φ×高さH)(mm)480×440折りたたみ寸法(mm)70
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ブラスト興業コロナウィルス対策看板 臨時休業中
新型コロナウイルス対策の看板。
自立式になっていますのでそのまま設置できます。
用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。材質スチール奥行(mm)50横幅(mm)550縦(mm)1400
1台
¥7,398税込¥8,138
翌々日出荷
GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28防塵防水性能66フック○電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約9.5光束(Lm)1200使用場所屋内外マグネット○明るさ(Lm)1200~200照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28落下耐久(m)1
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷