- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 臭気袋のおすすめ人気ランキング
臭気袋のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新101件の「臭気袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンプリングバッグ」、「臭気」、「フレックサンプラー」などの商品も取り扱っております。
アズワンにおい袋
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
近江オドエアーサービスにおい袋
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
容量(L)3材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250
1箱(3枚×100組)
¥56,980税込¥62,678
7日以内出荷
近江オドエアーサービスフレックサンプラー
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
仕様2つ口コック付き
近江オドエアーサービステドラーバッグ 1ツ口
各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
アズワン品番1-8921-11寸法(mm)Φ8
1個
¥89税込¥98
当日出荷
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂吸入/吐出口径(mm)12/10胴径(Φmm)38(カセット径:94)
1組(100枚)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
TGK(東京硝子器械)Fineにおい袋3L 3枚組 100組入
無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
寸法(mm)250×250厚さ16μm材質ポリエチレンテレフタレート
1箱
¥56,900税込¥62,590
3日以内出荷
1個
¥27,980税込¥30,778
5日以内出荷