- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 船舶用LEDのおすすめ人気ランキング
船舶用LEDのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新122件の「船舶用LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船 デッキライト」、「マリン・船舶用」、「LED投光器 24V」などの商品も取り扱っております。
マリンテックLEDラインテープライト 24V オレンジ
ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証
仕様ラインタイプのテープライトその他新品付属品キャップ・取付ベースセット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
1式
¥34,980税込¥38,478
6日以内出荷
マリンテックオリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備
セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
1式
¥19,980税込¥21,978
6日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24D寸法(mm)26×10×1000質量(g)360電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大32内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)3200発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)114
1式
¥17,980税込¥19,778
6日以内出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
1式
¥43,980税込¥48,378
6日以内出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
1個
¥475税込¥523
当日出荷
マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト
設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
質量(g)1700タイプ指向角:ワイド電流(A)0.6A(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)60全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波サイズ(mm)220×105×100防水保護等級IP68
1式
¥69,980税込¥76,978
6日以内出荷
セフティー電気用品作業灯 バラストレス水銀灯500W相当
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料(3.85MB)電球の種類LED
マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 40W
設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証。2023年モデル
仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色白色色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
1式
¥52,980税込¥58,278
6日以内出荷
岩崎電気K形アイ ランプホルダ
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GK4色赤質量(g)530口金E26芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
マリンテックLEDドームライト MID60-1224B
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12~24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
1台
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
マリンテックLEDミニライト 白色 DC24V
取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 。コーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24WB寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
1式
¥2,198税込¥2,418
6日以内出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)750電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
1台
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224B
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。
<高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球>
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。
無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
マリンテックLEDラインテープライト 白色 DC24V
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
型式ML5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
1式
¥43,980税込¥48,378
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。拡散仕様バーライト!。指向角が広がり、目に優しい。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。50cm仕様。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MBW50-24T(50cm)寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
1式
¥19,980税込¥21,978
6日以内出荷