芯金のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
605件の「芯金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄芯」、「サイズ棒」、「穴径測定ゲージ」などの商品も取り扱っております。

ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウランキング2位
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

芯金棒(鋼鉄製)No.40020 MKS(明工舎)ランキング3位
リングを真円にしたり、サイズを直したりするのに使います。 目盛/なし(800g)、全長330mm
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷

ピンゲージバラ TCランキング4位
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径25Φmm ノーブランドランキング5位
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(711種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)テストバー
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
1本ほか
42,980税込47,278
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
3,198税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
54,980税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。材質アルマイト器差(mm)±0.05
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,298税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2703種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

MSTコーポレーションチェッキングロッド/DP
直角度及び芯振れ検査用のテストバーです。
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷