- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- 苗 棚のおすすめ人気ランキング
苗 棚のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新106件の「苗 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苗運搬」、「苗箱運搬棚」、「育苗 棚」などの商品も取り扱っております。
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法水平RoHS指令(10物質対応)対応
昭和ブリッジ販売パレット付苗箱収納棚
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
軽トラックにピタリと収まるサイズです。
育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ形式水平収納棚間隔(mm)130
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148段数4RoHS指令(10物質対応)対応
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△材質特殊ビニロン紙使用可能回数数回
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として穴数1034容量(L)5.5穴径(Φmm)2.8材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。
特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4荷台寸法(長さ)(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)6150厚さ(mm)50使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として穴数1301容量(L)4.5穴径(Φmm)3.5材質容リ材(PP・PE混合再生材)色黒内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
HARAX(ハラックス)ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
TRUSCOルートバン600用スタッキング台車
600番シリーズのルートバンを積み重ねて収納できます。
用途ルートバンの保管・移動に最適です。適合機種600番シリーズ長さ(mm)660幅(mm)465高さ(mm)1331均等荷重(kg)80キャスター径(Φmm)65材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-8665-67材質(荷台)スチール
1台
¥25,980税込¥28,578
59日以内出荷
日本甜菜製糖ネトマールⅡ
ネトマールは安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。
植物の根の先端がネトマールに触れると、根の伸長を抑制し側根の発根が促されます。そのため細根の多い充実した根を持つことができ、移植後の活着が促進されます。
ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。
ネトマールは使い捨てですので、根止め効果は1回限りです。
材質不織布使用可能回数1回