菊ノブのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
105件の「菊ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノブ M6」、「ハンドノブ」、「ノブボルト m6」などの商品も取り扱っております。
KP 菊ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
NBK(鍋屋バイテック会社)KP 菊ノブ
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SS400取付部おねじ(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
259税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

菊ノブ 栃木屋ランキング2位
栃木屋菊ノブ
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
1個
399税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

菊形ノブボルト エスコランキング3位
1セット(15個)ほか
1,080税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ファイブロブノブボルト TRUSCOランキング4位
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
1個
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
1個
129税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール材質(取付部)SUS取付部おねじ種類三角形表面処理三価ホワイト
1箱(24個)ほか
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
1個
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
1個ほか
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
199税込219
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

寸法D(mm)38種類菊形取付部圧入形取付長(mm)38材質(本体)デルリン500
1個
569税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
1個
159税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)