- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 薬杯 50mlのおすすめ人気ランキング
薬杯 50mlのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新99件の「薬杯 50ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬杯」、「薬配カップ」、「ポリプロピレン カップ」などの商品も取り扱っております。
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂質量(g)60最小目盛(mL)5寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
材質ポリプロピレン























![ニューカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26981176-220209-02.jpg)