藻 殺菌のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
95件の「藻 殺菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「藻 抑制」、「藻殺剤」、「冷却塔冷却水 水処理剤」などの商品も取り扱っております。
簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 ショーワランキング1位
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998税込10,998
当日出荷


1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコランキング3位
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
1個
3,100税込3,410
当日出荷

藻の発生防止用 ミラコンランキング4位
建物北側や玄関まわり、駐車場などに発生する藻の繁殖を抑えます。効果は約6ヶ月間です。MRA406シリーズは農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
用途建物に発生する藻の防止使用場所玄関、駐車場液性中性成分ジョードメチル系化合物有効期間(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
999税込1,099
4日以内出荷

クリサワパック30マルチ エスコランキング5位
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
1個
9,980税込10,978
当日出荷

数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。 特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。 藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。 本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
使用方法ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
1個(5kg)
4,698税込5,168
当日出荷

1本
21,980税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
1本(1kg)ほか
4,630税込5,093
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アグロカネショウキンセット水和剤80
細かい粒子パワーで細菌から作物をしっかりガード。 幅広い効果が得られ、耐性菌の心配がほとんどありません。 かぶれの心配もなく、薬害の少ない理想的な銅剤。
適合病害虫みかん(かいよう病、そうか病)、りんご(斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、炭疽病)、なし(輪紋病、黒星病)、おうとう(せん孔病)、もも(せん孔細菌病、縮葉病)、ネクタリン(せん孔細菌病)、麦類(紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病)、小麦(紅色雪腐病、条斑病、雪腐小粒菌核病、眼紋病)、レタス・ばれいしょ・たまねぎ・だいこん(軟腐病)、にんにく(春腐病)成分有機銅60.0%、水酸化第二銅20.0%農林水産省登録第(号)18064毒劇区分普通物
1個(500g)
5,598税込6,158
5日以内出荷

冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。トラスコ品番206-5343材質主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂希釈倍率30RTに対し一個投入アズワン品番64-9077-40
1本
6,098税込6,708
当日出荷

藻菌類やアルタナリア属菌などに有効なホセチルと、抗菌スペクトラムの広いキャプタンとの混合製剤です。 病原菌の胞子の発芽および形成を阻害するとともに、植物体内に浸透移行し、植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。 植物の生育の盛んな時期に使用すると高い効果を発揮します。予防効果に優れ、基幹防除薬剤として最適です。 ホセチルの特異な作用性のため、耐性菌出現の可能性はほとんどありません。
有効期限(年)3有効成分1種ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る)…1.3%。キャプタン…40.0%、ホセチル…40.0%性状類白色水和性粉末45μm以下農林水産省登録第(号)15471毒劇区分普通物
1袋(500g)
2,798税込3,078
当日出荷

丸和バイオケミカルモノドクターフロアブル
フロアブルになってより使いやすく! 藻類発生前から予防的に使用できます。また、殺藻効果にも優れています。 グリーン上の手ごわい生育期の藻類に対しても有効です。 すばやく効果を発揮し、藻類の発生を長く抑制します。 ベントグラスの重要病害である炭疽病およびかさ枯れ病と藻類との同時防除も可能です。 小水量散布が可能です(水量200mL/m2)。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等適合雑草西洋芝(ベントグラス)種類殺菌・除草剤有効期限(年)4性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効成分ジラム(PRTR・1種)40.0%農林水産省登録第(号)23718毒劇区分普通物
1本(2L)
10,880税込11,968
5日以内出荷

仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、。水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤。 12パック入。 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,998税込8,798
当日出荷

菊水化学工業KSクリーナー
内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。 清水で50倍に希釈して使用します。
用途一般建築物の内外装 カビの殺菌及び除去仕様所要量:約250m2/1kg、約4g/m2、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2主成分塩素系使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈液清水(50倍希釈)
1個(1kg)
7,798税込8,578
6日以内出荷

仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
7,998税込8,798
当日出荷

【2L/4L】 アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3~7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。 キャップを外してそのまま散布できるストレートタイプです。 シャワーボトルなので楽に散布が出来ます。 枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。 しつこいスギナにも効果あり! ※アイリスオーヤマの速攻除草剤(SJS-2LR、SJS-4L)の公式リニューアル商品です。
1本ほか
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>。クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコント。ロールのパック剤。500g
1個
14,980税込16,478
当日出荷

防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水使用温度範囲(℃)‐10~80℃
1本(500mL)
5,498税込6,048
5日以内出荷

用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止質量(kg)3.8交換目安約300時間使用毎。冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
97,980税込107,778
3日以内出荷

液剤なので、うじ(ハエの幼虫)、ボウフラ(蚊の幼虫)の発生源にすばやく拡散し、駆除します。 蚊の発生源対策に。 【防除用医薬部外品】
用途目的に応じて、そのまま又は水で希釈し、ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所に散布する。 ※よく振ってから使用すること 【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。ゴミの場合はよく内部までしみ込むように適宜希釈して散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。 【効能・効果】ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除成分クレゾール、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液、硫酸化ヒマシ油、オレイン酸POE(20)ソルビタン種別液剤容量500mL区分防除用医薬部外品シリーズバポナ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×186×75使用の目安【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。有効成分オルトジクロロベンゼン50.0g/本適合害虫ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)使用場所ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所アズワン品番64-8323-01利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名うじ殺しアース3
1個(500mL)
739税込813
当日出荷