- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 1/2のおすすめ人気ランキング
蛇口 1/2のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新2,993件の「蛇口 1/2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能ホームパイプ」、「ニップル付き蛇口」、「蛇口」などの商品も取り扱っております。
色シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859税込¥945
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅
1個
¥769税込¥846
当日出荷
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び13呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2寸法A(mm)58寸法D(mm)16.5寸法B(mm)56寸法C(mm)84ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1個
¥3,998税込¥4,398
13日以内出荷
適合T4A型用タイプアングル形止水栓関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
呼び13色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷