- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯 G5のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 G5のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新370件の「蛍光灯 G5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るい蛍光灯」、「蛍光灯 FHF32」、「スリム蛍光管」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)93形式15形定格消費電力(W)7全光束(Lm)1100定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×436演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)157.1
1本
¥1,198税込¥1,318
3日以内出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付色白質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)140
1個
¥133税込¥146
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
電圧(V)100消費電力(W)28口金G5色温度(K)3000ランプ寿命24000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)2600
1箱(4個)
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)4000光色白色電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・スタータ形
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G5定格消費電力(W)4バルブ径(Φmm)15.5長さ(mm)134.5質量(g)15全光束(Lm)130定格寿命(時間)3000色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)種別4形点灯形直管・スタータ形光色ナチュラル
1箱(50本)
¥27,980税込¥30,778
12日以内出荷
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000光色電球色電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ種別6W形定格ランプ電力(W)6口金G5質量(g)21管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)2000管長(mm)210.5光色ブラックライト
1本
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80