蛍光灯 fl8dのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
72件の「蛍光灯 fl8d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FL8D」、「仏壇照明」、「fl8d 8w」などの商品も取り扱っております。
直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)ランキング1位
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蛍光灯(8W) ナリカランキング2位
ナリカ蛍光灯(8W)
全長287mmのコンパクトな蛍光灯。静電高圧発生装置などで点灯させる実験にも最適です。
全長(mm)287定格100V
1個
1,000税込1,100
当日出荷

LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研ランキング3位
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LED材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3波長丸管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 オーム電機ランキング4位
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)10適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)ランキング5位
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
1本ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本ほか
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

東芝ライテック小形蛍光ランプ
3波長形昼白色管径(Φmm)15.5口金G5定格平均寿命(時間)3000電球の種類蛍光ランプ光色3波長形昼白色
1セット(5個)
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
1本ほか
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)最大径(Φmm)28使用場所屋内用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフライン 6W形
種別6形電球の種類蛍光ランプ点灯形グロースタータ定格ランプ電力(W)6質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P
1箱(25本)
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス適合DC12V/24V共用材質(本体)樹脂材質(ケース)アルミニウム色温度(K)8000±500
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)15適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
8,298税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

DNライティングエコラインランプ
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
1本
8,298税込9,128
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
1個
122税込134
当日出荷

川口電機製作所6W蛍光灯型LED照明
非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W)6電球の種類LED
1本
3,500税込3,850
当日出荷

さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1本ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)