- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 蝶ネジ M8のおすすめ人気ランキング
蝶ネジ M8のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新222件の「蝶ネジ M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M5 蝶 ボルト」、「羽根つきねじ」、「蝶ネジ m10」などの商品も取り扱っております。
FSC藤原産業ハングキャップ(安全ブロック吊治具)
単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg
材質SS400相当質量(g)834径(Φ)吊穴:30規格蝶ネジ:M8×15L内径(Φ)パイプ:52.9表面処理電気メッキ
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
1袋(6個)
¥310税込¥341
当日出荷
ヤマト産業活魚用圧力調整器 YR-90K
・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
長さ(mm)12寸法H(mm)15.3寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32寸法C(mm)7.9寸法T(mm)1.5寸法G(mm)6寸法A(Φmm)15ねじの呼びdM8
1袋(2個)
¥667税込¥734
翌々日出荷
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)20寸法H(mm)15.3寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32寸法C(mm)7.9寸法T(mm)1寸法G(mm)6寸法A(Φmm)15ねじの呼びM8
1袋(7個)
¥667税込¥734
翌々日出荷