- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- 表示札のおすすめ人気ランキング
表示札のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新203件の「表示札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掛札」、「プラスチック 札」、「表示板」などの商品も取り扱っております。
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容白無地取付け方法吊り下げ材質エコユニボード厚さ(mm)2
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1色白無地取付け方法吊り下げ
日本緑十字社バルブ開閉札
取付方式札材質アルミ仕様5mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き寸法(mm)80角×1質量(g)19日本緑十字社品番160070
1枚
¥399税込¥439
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
TRUSCO小判札(ボールチェーン付)
表示内容無地材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケルトラスコ品番116-1297形状小判型厚さ(mm)2.5色白質量(g)7縦(mm)60横(mm)40穴径(mm)4
1枚
¥149税込¥164
当日出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白材質板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
日本緑十字社バルブ開閉札
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)
材質PET寸法(mm)60×40×1質量(g)35取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
材質アクリルエスコ品番EA956V-7A形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30色クリーンホワイト質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2
1個
¥400税込¥440
当日出荷
TRUSCO作業表示札
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35穴径Φ4mm×1ヵ所ハトメ付
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容開・青地 閉・赤地(白文字)取付方式4mmΦ穴上1材質エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)トラスコ品番415-5386厚さ(mm)2質量(g)99寸法(縦×横)(mm)65×65縦(mm)65横(mm)65
1組
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
日本緑十字社バルブ開閉札
取付方式札材質アルミ仕様4mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き寸法(mm)50角×1質量(g)8日本緑十字社品番159080
1枚
¥209税込¥230
当日出荷
実用新案登録済ひっくり返って、表示が変わる。札をひっくり返すと、カーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
文字内容空・充種別スライド式形状札区分LP高圧ガス関係取付方式札
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4