- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 室内表示
- 表示板のおすすめ人気ランキング
表示板のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新5,912件の「表示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業中標識」、「表示板 プレート」、「吊り下げ標識」などの商品も取り扱っております。
それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。
文字内容無地トラスコ品番745-1466材質エコユニボード(再生PP板)寸法(mm)220×300×2質量(g)120
1枚
¥539税込¥593
当日出荷
ユニット吊り下げ式表示板
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に取付方式吊り下げ材質アクリル仕様フチ色両面表示質量(g)490寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容白無地取付け方法吊り下げ材質エコユニボード厚さ(mm)2
屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。
別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時)表示内容無地材質PP寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175質量(kg)0.7色黄色タイプ無地取付け方法スタンド式
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
ユニット吊り下げ式ポケット標識
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。仕様Φ5mm穴上2材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)取付け方法吊り下げ
パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容-材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂質量(kg)3.8取付方式スタンド式本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
材質本体:アルミ、名札:ステンレス寸法(縦×横)(mm)約30×118(名刺紙)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
また、お客様の要望にございました、粘着力不足の部分を解消し、より高粘着タイプのシールに変更いたしました!加えて引っ掛けのツメ部分も形状を変更し、より使いやすくアップグレードしました。
用途部屋の案内表示に文字内容使用中-空室材質アクリル板仕様スライド式、テープ付寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
¥999税込¥1,099
当日出荷
透明ポケットタイプ。
B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できます!
折りたたみ収納式。持ち運び便利な取っ手付。
置き場所で選べるイエローとグリーン。
文字内容無地材質ポリプロピレン(透明ポケット/軟質ビニール)寸法(mm)680×300×37(透明ポケット/372×258)質量(kg)1取付方式スタンド式
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適表示内容空室/使用中材質アルミ型材アルマイト仕上高さ(mm)40奥行(mm)15表示(スライド可変)アクリルマット板表示方式UV印刷材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
寸法(mm)80×210×3色グレー














![行動表示板 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24063795-160615-02.jpg)







![アルミ製室名札 FRプレート正面型:在空表示付 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70336884-220706-02.jpg)