- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 製図器のおすすめ人気ランキング
製図器のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新110件の「製図器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図機」、「製図セット」、「製図板」などの商品も取り扱っております。
MUTOHドラフコンポジュニア
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
1枚
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO マンボウⅢ
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。
従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。
学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
5mmの極薄トレース台。■3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)■フラット構造による使いやすさ。材質:アクリル。セット内容:本体×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類円材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。
好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。
座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。
ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。
幅(mm)350質量(kg)3.9高さ(mm)790奥行(mm)480耐荷重(kg)80背もたれあり材質(シート)塩化ビニル材質(フレーム)スチールパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910材質(座面)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応寸法SH(mm)320~620グリーン購入法適合ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340再生紙使用マーク適合
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ厚さ(mm)2材質アクリル
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂種類一般総合
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート種類円材質IR樹脂
直径(Φcm)30(最大)付属品自動中心器・替芯5本材質ダイキャスト製(カラー塗装)長さ(mm)115タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥599税込¥659
当日出荷













![LEDトレース台 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50587829-260123-02.jpg)









![スーパーコンパス(シャープ用) SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10759524-150930-02.jpg)