製図板のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
97件の「製図板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図板A3」、「机 製図用」、「トレース台 A3」などの商品も取り扱っております。
マルス テクニコ 製図板 ステッドラーランキング1位
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
1枚
16,980税込18,678
当日出荷

製図版 ベニヤ(V) MUTOHランキング2位
高級シナベニヤを使用した製図板です。
1枚
8,998税込9,898
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トレイザー(平行定規) コクヨランキング3位
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。 スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。 ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。 用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。 専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
1個
47,980税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドラフコンポジュニア MUTOHランキング4位
使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
1台
169,800税込186,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A3サイズ L型定規付製図板 エスコランキング5位
エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
1個
27,800税込30,580
当日出荷

ヘッド仕様バー二ヤ機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
1台
219,800税込241,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
1個
53,980税込59,378
4日以内出荷

用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60質量(kg)3.2作図範囲(mm)453×600
1枚
34,980税込38,478
翌々日出荷

お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規測定範囲(cm)60材質寸法(mm)655×240×15質量(g)184
1個
3,898税込4,288
当日出荷

1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。
寸法(mm)450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属)質量(kg)2.5外形寸法(mm)510×696×57製図範囲(mm)438×600
1台
46,980税込51,678
翌々日出荷

1台
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)LED内照図板(トレース図板)
・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。
適合用紙A3判材質ABS(黒/乳白)寸法(mm)440×340×22(42)スイッチ内照+スポット→内照→スポット電源単2乾電池×4本(別売)光源白LEDアズワン品番64-6569-53
1枚
27,980税込30,778
5日以内出荷

エスコ品番EA765Gセット内容コンパス、デバイダー、スプリングコンパス、ホンセンター、ドライバー、分度器、ドローイングシャープ(0.5mm、0.3mm)、ドローイングホルダー(2.0mm)、字消し板、替芯(2.0mm、0.5mm、0.3mm)主な用途製図用繰り返し・詰め替え対応
1個
13,200税込14,520
当日出荷

マグネード製図版のエッジに丸みを持たせ、プラスチック樹脂でガード。
1枚
36,980税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC寸法(mm)305×236×38質量(g)228タイプA3判用
1枚
7,498税込8,248
当日出荷

大平産業製図板
図板の表面に、ビニールシートを圧着した製図板です。
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)