角 支柱のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
632件の「角 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂柱」、「角パイプ」、「支柱 カーポート」などの商品も取り扱っております。
アルミ支柱 角 ビスホール付 アルインコランキング1位
1本
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミ角パイプ 生地 アルインコランキング2位
1本
979税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アルミ角パイプ 光モールランキング3位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スチール角パイプ 光ランキング4位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

フェンス柱部材 サンセルフランキング5位
サンセルフフェンス柱部材
フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998税込10,998
4日以内出荷

1セット
1,116税込1,228
9日以内出荷

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
1本
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
289税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

アルインコアルミテラス柱
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。幅(mm)60材質アルミ 表面処理B1アルマイト厚さ(mm)1.2質量(kg)2.3長さ(m)3
1本
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIYダークブラウン
1セットほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アルミの角パイプです。
用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)10.85表面処理B1アルマイト
1本
34,980税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,198税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。仕様波板用材質S6063S B1アルマイト幅(mm)60厚さ(mm)1.3質量(kg)2.4高さ(mm)60長さ(m)3
1本
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
5,198税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

用途建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。材質S6063S B1アルマイト仕様波板用幅(mm)70厚さ(mm)2.1質量(kg)4.5高さ(mm)70長さ(m)3
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)