角パイプのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
角パイプは、角型の汎用型材です。建築部材、機械のフレームなど、幅広い用途に対応できることが特徴です。アルミ角パイプは使用頻度が高く、厚さは複数のラインアップがあります。表面処理が白アルマイトのアルミ角パイプシルバーもあります。目盛りなしの角パイプは、直線移動や確実な固定に用いられるステンレス製のフレーム材で、回転せず、位置決めや再現が可能です。パイプの外形はヘアーラインにより精度を上げています。四角パイプインサートは、角パイプ使用の家具やラックなどのけが防止や防塵対策に最適です。
スチール角パイプ 光ランキング1位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アルミ角パイプ 光モールランキング2位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アルミ角パイプ アルインコランキング3位
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング4位
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂ランキング5位
1パック(65本)ほか
844税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
1本
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
979税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ45型寸法(mm)45×30×1800サイズ45型(45×30×1800)
1本
999税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンセルフフェンス柱部材
フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998税込10,998
4日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
1本
1,398税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
1本
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
18,980税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)