角札のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
145件の「角札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「線名札」、「丸札」、「エフ札」などの商品も取り扱っております。

線名札(ファイバー製 WNC) ユーボンランキング2位
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カラーエフ(ネームシール用)プラスチック製・線名札 未来工業ランキング3位
1袋(20枚)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カラーエフ 未来工業ランキング4位
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
1袋(20枚)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)ランキング5位
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
1袋(100枚)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


カメダデンキクイック線名札
ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
材質強硬ファイバー、ナイロン66結束径(Φmm)35有効長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)形状角形寸法(mm)15×42
1袋(20枚)
329税込362
当日出荷

ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質軟質プラスチック本体サイズ(mm)68×10使用ケーブル径(Φmm)5名札部42mm×10mm
1セット(48枚)
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
角形本体白色材質(本体)S-PVC材質(ひも)S-PVC取付方向ワンタッチ
1袋(10枚)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
1箱(1000枚)ほか
52,980税込58,278
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
1袋(100本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
1セット(100枚)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
1袋(10枚)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(20枚)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120付属品記入紙付(1袋10枚入)
1パック(10枚)
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)