- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 角板のおすすめ人気ランキング
角板のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新5,453件の「角板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リブ波トタン」、「樹脂外壁材」、「角材」などの商品も取り扱っております。
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%色白
大和鋼業鋼板製ガルバリウム波板
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650色ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スマートスパン柄
モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.4関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
材質鉄寸法C(mm)3.2表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6材質鉄ねじピッチ1寸法C(mm)3.2寸法A(mm)23表面処理三価ホワイト寸法B(mm)17ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539税込¥593
当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
色クリーンホワイト規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
千代田鋼鉄工業角波 (波板) 0.19mm 6尺タイプ
カラートタンの角波になります。板厚0.19mm×巾620mm×長さ1829mm 10枚セットになります。
板厚(mm)0.19働き幅(mm)620長さ(mm)1829質量(kg/セット)23材質トタン寸法(長さL×幅W)(mm)1829×620
千代田鋼鉄工業W800型角波 0.50mm L=2000mm
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
板厚(mm)0.5働き幅(mm)800長さ(mm)2000質量(kg/枚)7.5寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800
大和鋼業カラー鋼板波板 角波
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等材質亜鉛めっき鋼板形状角波ピッチ(mm)62.6山数11山山高さ(mm)9働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
大和鋼業鋼板製ガルバリウム波板
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材色ガルバリウム素地材質ガルバリウム鋼板形状丸波板厚(mm)0.27幅(mm)650働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)ピッチ(mm)33山高さ(mm)9山数19山
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
色モルトーン規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。