- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 計算尺のおすすめ人気ランキング
計算尺のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新109件の「計算尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケール定規」、「計算盤」、「燃焼効率計算尺」などの商品も取り扱っております。
三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール材質PET樹脂目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-仕様ポケット用(JIS)材質R-ABS
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
シンワ測定点線スケール アクリル製
実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことが出来ます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質本体:アクリル、カッター面:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300材質ABSタイプ建築士用RoHS指令(10物質対応)対応
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25タイプ建築士用
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2質量(g)4目盛精度(mm)±0.02
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷