記録表のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
289件の「記録表」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無災害記録表 デジタル」、「無事故記録ボード」、「掲示板」などの商品も取り扱っております。
無災害記録表 ユニットランキング1位
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
1セットほか
8,798税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


デジタル数字型無災害記録表 マグネット型(屋内用) ユニットランキング3位
文字内容無災害+記録表取付方式吊り下げ材質カラー鉄板製・アルミ枠。数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製付属品可動式吊り下げ金具トラスコ品番737-4445質量(kg)2.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
29,980税込32,978
当日出荷

レベルニック SK(新潟精機)ランキング4位
SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
1個ほか
259,800税込285,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レベルニック SK(新潟精機)ランキング5位
SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L100×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース。単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105本体質量(g)770
1個ほか
159,800税込175,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TERMO(テルモ)基礎体温表ETRC3
上品で洗練されたイメージで使いやすい基礎体温表です。 約3年、1120日分の基礎体温を記録できます。体温を測り終えたらこのグラフに書き込みます。同時に体重や月経量、健康状態などをメモしておくと体調を把握するのに役立ちます。 妊娠しやすい時期などの目安が分かるサイクルケース付きです。付属のサイクルスケールをグラフに合わせて使うだけで、妊娠しやすい期間、次の生理日の目安がすぐにわかります。1頁16週分の基礎体温の変化がグラフでわかります。
寸法(mm)175×100
1個
370税込407
7日以内出荷

SK(新潟精機)レベルニック
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.000、±0.2865電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1セットほか
459,800税込505,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コミー箸タイム
。お箸を使ってゲーム感覚で、手・指先と認知機能のトレーニングができます。ピーナッツを制限時間で何個移動できるかを競う「箸ピー」と、5種の箸使いでリングを動かす「箸リン」が楽しめます。
仕様●材質:ピーナッツ・リング・ゲーム箸/プラスチック(箸先はゴム)、ゲーム台紙/紙●サイズ:206×206×21mm●付属品:予備ピーナッツ×2個、取扱説明書、記録表アズワン品番7-7556-01
1個
3,398税込3,738
翌々日出荷

ナビス(アズワン)手首式血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、付属品収納ケース、血圧記録表材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス寸法(mm)81×66×22質量(g)112(乾電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定方法オシロメトリック法測定範囲(mmHg)0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~199電池寿命約780回時計機能アズワン品番7-868-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000適合腕周(cm)約13.5~19.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷

原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に電源リチウムイオン電池仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4取扱説明書(0.87MB)
1個ほか
66,980税込73,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚ほか
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
1セットほか
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.000、±0.2865電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
399,800税込439,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)取扱説明書(3.9MB)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ
1台
7,998税込8,798
当日出荷

上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835
用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)297横(mm)210行数35紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
1冊(40枚)
119税込131
当日出荷


日本緑十字社くるっと3D数字札
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。仕様裏面マグネット付き材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト厚さ(mm)16文字内容数字取付方式マグネットタイプ内容4個1組縦(mm)88横(mm)53
1組
5,998税込6,598
当日出荷

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L150×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース。単3形乾電池×2。パソコン側無線ユニット(USB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155本体質量(g)1020
1個ほか
279,800税込307,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(367種類の商品があります)

上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■A4の注文コード:48670844
用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)252横(mm)179行数30紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
1冊(30枚)
69税込76
当日出荷